材質(ポール)機械構造用炭素鋼鋼間11種A
適合RLE、RU、RH、PSPES、RHE(B)(M)、RKE(B)(M)、SKH-A、SKH-EA、SKHE
材質(ブラケット)ABS樹脂
材質(L型金具)-
材質(コードブッシュ)-
材質(円形取付台)アルミニウム合金ダイカスト12種
サイズ(台座)Φ81
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
適合機種RLE、RU、RH、PS、PES
質量(g)-
対応機種RS/RLE/RU/RH-A/PS/PES-A/RHE(B)/SKH-A/SKH-EA/SKHE