※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 小型表示灯
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64035528
品番
NE-M1ANN-M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.15
色
マルチカラー7色
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
DC12〜24
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級
IP67
光源
LED
取付場所
屋内
LED色
マルチカラー(7色)
使用周囲温度(℃)
-20〜50
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
88
注意
※本製品は端子台方式の為、電源線は付属していません。