曜日別特売
SZK-101 ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE) 64035537

ブラケット(壁面取付け)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は材質・適合機種・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
PC
適合機種
SKS・SKH/SF08・SF10/SL08・SL10/LR10
注文コード
64035537
品番
SZK-101
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
材質
PC
適合機種
SKS・SKH/SF08・SF10/SL08・SL10/LR10
質量(kg)
0.15
対応機種
SKS・SKH/SF08・SF10/SL08・SL10/LR10
保護等級
IP65(製品+SZW-102/103[マウントラバー]取付時)、IP23(製品取付時,SKH-M□T型の端子台開口部を除く)
取付場所
取り付ける製品に準ずる
推奨締付トルク(N・m)
1.4
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

LR6を固定するのに購入しましたが綺麗に問題なく取付けできました。

対象商品 : 40665328
2019-12-09
用途: 監視センターでの監視業務
サービス業

オフィス風の監視センターに設置しても、違和感のない仕上がりになり満足しています。ただ、出来ればボディと同色の化粧ビス若しくは取付ビスの化粧キャップがセットされていると良かったと思います。

対象商品 : 07061214
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様(サービス業)

パトライト製の製品は安心して使用出来てすごく良い。

対象商品 : 07061214
2017-03-01
用途: パトライト取り付け台として必要部品。
井上電気保安管理事務所 様

パトライトと一体として販売されてもよいのでは。あるいはパトライトに説明をされては。

対象商品 : 08549177
2015-05-02
用途: パトライトを丸パイプ柱に固定

丸パイプ柱に固定する為に、穴加工をして、Uボルトで簡単に設置できた。
壁面だけでなく、多用途にも設置できるように固定側にも、もう少し、ねじ穴があればと思った。

対象商品 : 07061214
2014-10-19
用途: 回転灯取付
建設業・工事業

見た目には悪くない。
強度も触った感じでは悪くない。
精度も悪くない。

でも値段的には高く感じる。

対象商品 : 07061214
2014-04-03
用途: ニコトーチ取り付け用
個人のお客様

思ったより小ぶりでしたが、工夫して使おうと思います

対象商品 : 08549161
2009-02-14
用途: 店舗にパトライトを取り付ける時に利用

作りはしっかりしているのですが、如何せん価格が高過ぎる。

付け加えると、純正品だけあってネジ位置や加工精度はバツグンです。
取り付けた後の見た目も綺麗に取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする