※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの ロッドタイプ
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Ax320mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64035599
品番
E/809032/05M/DX2/320
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4911
アズワン品番
65-7951-42