エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの 塩化ビニール ディスポ手袋
NO.930 ビニールディスポ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
64035738
品番
NO.930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手によくなじみ、素手の感触が生かせる極薄手袋です。
手が汚れやすい作業に便利です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
21.8
材質
ビニール
色
半透明
厚さ(mm)
約0.09
粉有無
粉付
エンボス加工
エンボス加工なし
入数(枚)
100
用途
農業・園芸、介護、機械回り、ペットなど
トラスコ品番
365-9402
質量(g)
806
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合