SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
64036098
品番
MPTC-02-24-02-6.30-01-L-V-LC
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0479
アズワン品番
65-7547-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表