折りたたみテーブル キャスター付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036176 品番VMPD-7236C(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木製天板のコンパクトなキャスター付折りたたみテーブルデスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー。折りたたみ時は狭いところでも収納可。(自立はしません)

用途リビング、キッチン、一人暮らしのお部屋に。テレワーク、パソコン台、ミシン、読書、作業用の補助机として。折りたたみテーブル キャスター付き。机 サイドテーブル ミニテーブル シンプル。 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)720 質量(kg)7 オーク・サンドブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)360 寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:600×680 天板耐荷重(kg)約20 床面高さ(mm)475/スチールメッシュ部まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×360×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×720×740 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)720×360
取扱説明書:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64036176
2026-02-06
用途:
物を置く、書く、食事をする
サービス業

ちょうどよい大きさでキャスターもあり、折り畳みもできて大変便利です。

対象商品:
64036176
2024-04-23
用途:
仕出し弁当箱置き場として利用
株式会社シキノハイテック 様 (製造業)

職場に毎日届く仕出し弁当と置台として利用しています。サイズも(仕出し弁当の)通い箱とほぼ同じなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする