ビーズソファ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036307 品番BS61-1570(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。体を包み込む特大サイズ。軽量で持ち運びもらくらく。ビーズの補充、カバーのご自宅での洗濯が可能で長く快適にご使用できる。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×700×450 質量(kg)6.8 材質ポリエステル、ポリウレタン カバー着脱式/洗濯可 粒径(mm)ビーズ:0.6-0.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)155×70×45 ビーズサイズ(mm)0.6-0.8 用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション ビーズソファ。クッション 座いす 洗える 椅子 。
取扱説明書:(0.58MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
狭い部屋のベッド代わり
卸売・小売業

昭和の狭い部屋の床にスペースを取らない簡易ベッドとして重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする