クランプ金具 T1 Industrial TW1STERシリーズ 2.8mmピッチ 1列 2極 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(275個) 注文コード64036360 品番09452812800
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Harting T1 産業用ジャック完全シールド基板コネクタは、最大定格電流が 4 A で、定格電圧が 60 V dc です。このパックには、275 本のリールが付いています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:2●ピッチ:2.8mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:メス●シリーズ:T1 Industrial TW1STER●コード番号:203-9052 アズワン品番65-7724-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする