1人掛け ローソファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036578 品番ZAGS-6610(SNV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座れる一人掛け用ソファ。外袋をオットマンにして広々ソファに。外袋から取り出して広げるだけの簡単ソファ。ソファの後ろには持ち運びに便利な取手付き。便利なサイドポケット付き。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×1000×670 用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。大型 クッション ソファー。座いす、フロアチェア、シンプル。 材質側生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×1000×670
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※収納袋から一度取り出すと再びソファをしまうことは出来ません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする