質量(kg)9
天板耐荷重(kg)中央20、端5
天板高さH(mm)最大1020/最小670
幅(mm)600
奥行(mm)450
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
色木目ブラック
タイプ組立式
天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020
組立時間約20-30分
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450