収納チェスト ルームス スリム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036946 品番 RSD-S344Y(AGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×875 棚段数4 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト。サンカ プラケース 衣類ケース。 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.64 オールグレー タイプ組立式 脚高(mm)約55 引出し内寸法(mm)幅260×奥行362×深さ165 組立時間約10-20分 収納の目安1段あたり:セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚
注意
※2019年10月1日よりライトグレー色を追加しての販売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
検査器具の物入れ
製造業

引き出しが引き出しやすく、軽いのに思ったより頑丈だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする