Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。+10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。緩衝作用が高められています。良好な静止摩擦力または付着力を示します。20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。