基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64037656 品番EHF-125-01-F-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138 アズワン品番65-7617-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする