ソニカル
ソニカルの 消毒・除菌・洗剤
ソニカルの 消毒・除菌・滅菌器具
ソニカルの 洗浄ブラシ 医療器具用
ガラス・鏡のウロコ取り 激落ちダイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64038295
品番
22687
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。
高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。
ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様
●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775
アズワン品番
67-2216-07