makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの レインコート
WPフーディーコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64038863
品番
AS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防水防寒
色
ネイビー
サイズ
L
材質
ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート
着丈(cm)
94.5
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
63.5
用途
雨具