makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの レインコート
WPフーディーコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64038879
品番
AS-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防水防寒
色
ブラック
サイズ
M
材質
ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート
着丈(cm)
91
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
62
用途
雨具