M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64039695 品番09030006181
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金

仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228 アズワン品番65-7629-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする