曜日別特売
99-5626-15-07 丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー) 64041190

丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64041190品番99-5626-15-07
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください
ケーブルジャック
シールドリング付き、シールド可能
L:61 mm、O:18.5 mm

仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする