コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266LL16UN01Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64042687 品番266LL16UN01A120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:12●加工:内径●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9407 アズワン品番65-8132-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする