LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64042784 品番EA764BB-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,930
販売価格(税別)
56,300

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。

仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A アズワン品番65-9281-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする