※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 17歯 9.5mmピッチ ボア24mm
17L075
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64043098
品番
17L075
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,496
販売価格(税別)
¥
2,269
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5437
アズワン品番
65-7871-28