フジノンレンズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64043517 品番XF27mmF2.8 R WR
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。
小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。
視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。
指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。
XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。

質量(g)84 形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段) 外形寸法(mm)Φ62×23 倍率(倍)0.1 フィルターサイズ(mm)Φ39 レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚) 撮影距離(cm)最短:34 絞りF16 焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当) 画角55.5° 最大口径比F2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする