SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
注文コード
64044209
品番
LSHM-120-01-L-RH-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥640,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 〜 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305
アズワン品番
65-7546-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表