USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64044375 品番 ECT-0620BK
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。

付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書 その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂 ブラック 質量(g)約785 スイッチ× 適合規格PSE適合 コンセント個数8口 コード長さ(m)約2.0 定格出力電流(A)【AC】15 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン 保証期間1年間 定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)【AC】125 ノイズフィルター× マグネット× USBポート数USB-Aポート×5 定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A) 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

タワー型タップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:554

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする