ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)植込み:約95 仕様反り 型式反柄 3行 注文コード64044427 品番301117 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は長さ・仕様・型式など5種類から選べます 他の種類を見る

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

用途研磨、磨き・サビ落としなど 仕様反り 長さ(mm)植込み:約95 幅(mm)植込み:約19 型式反柄 3行 質量(g)約102 板厚(mm)約15.5 適合材金属全般 材質(ワイヤー部)鋼線(ウェーブ) 丈(mm)ワイヤー:約32 板幅(mm)約23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18638865
2019-06-13
用途:
バイクメンテ、錆び落とし
卸売・小売業

木の持ち手部分が面取り出来ていないので自分で補正しました。

対象商品:
18638865
2016-08-26
用途:
さび落とし

ワイヤーが固くしっかりとしているので
錆落としにぴったりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする