大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
真鍮ブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64044454
品番
5007-10-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手作業での研磨に
適合材
真鍮
材質(ワイヤー部)
真鍮(ウェーブ)
長さ(mm)
植込み:約73.5
型式
3行
板幅(mm)
約14.5
板厚(mm)
約9.5
幅(mm)
植込み:約9.5
丈(mm)
ワイヤー:約15
質量(g)
約30
用途
研磨、磨き・サビ落としなど
RoHS指令(10物質対応)
対応