大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
真鍮ブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64044479
品番
5043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手作業での研磨に
適合材
真鍮
材質(ワイヤー部)
真鍮(ウェーブ)
長さ(mm)
植込み:約93.5
型式
剣型
板幅(mm)
約42.5
板厚(mm)
約13
幅(mm)
植込み:約28.5
丈(mm)
ワイヤー:約21
質量(g)
約103
用途
研磨、磨き・サビ落としなど
RoHS指令(10物質対応)
対応