大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
尺一ブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64044497
品番
301280 0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
磨き、接着剤塗布、洗浄などに
毛材
豚毛
長さ(mm)
植込み:約62
毛丈(mm)
約17
型式
曲柄 4行
板幅(mm)
約16
板厚(mm)
約6
幅(mm)
植込み:約12
質量(g)
約23.4
材質(ハンドル)
竹
用途
磨き、接着剤塗布、洗浄など
仕様
曲柄
RoHS指令(10物質対応)
対応