基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64044735 品番1053614
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7484 アズワン品番65-7720-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする