UDプロテクタ 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) ライトブラウン 注文コード64044777 品番UDN0-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ
グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。
断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。
ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。
接続・エンドユニットも充実。
幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。

ライトブラウン 外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0 全長(m)1 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):1本、モジュラーコード(電話線):2本、UTP(Cat5):1本 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする