星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の ケーブル収納・配線
星和電機(SEIWA)の ケーブルモール
星和電機(SEIWA)の モール
UDプロテクタ(アルミカバータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
64044847
品番
UDA1-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ
カバー材質はアルミニウムで高強度!
本体も割れにくいABS 樹脂製。
外形寸法(mm)
延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C
]6.6×14.0
材質
カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂
色
カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー
全長(m)
1
ケーブル種類
延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
導体
延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C
収納本数(本)
延長コード(OAタップ等):約3本、モジュラーコード(電話線):約5本、UTP(Cat5):約3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本