LUMBERG
LUMBERGの 産業用PC用品
LUMBERGの 産業用PC部品
LUMBERGの ネットワーク
イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64044945
品番
375-010
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外径:24mm●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:185-7587
アズワン品番
65-7458-78