接続・エンドユニット L形マガリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 64044987 品番 UDL-0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

床配線_UDプロテクタ用
布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。
標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。
ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)
本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)

材質変性ポリフェニレンエーテル アイボリー 形状エンド タイプL形マガリ 種別UDN0 ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5) 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P 外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):1本、モジュラーコード(電話線):2本、UTP(Cat5):1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする