接続・エンドユニット L形マガリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 64045014 品番 UDL-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

床配線_UDプロテクタ用
布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。
標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。
ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ)
本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)

材質変性ポリフェニレンエーテル アイボリー 形状エンド タイプL形マガリ 種別UDN1 ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C 外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):3本、モジュラーコード(電話線):5本、UTP(Cat5):3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする