管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 11mm なし なし 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64045024 品番150050018
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,115
販売価格(税別)
2,832

IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → 18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:11mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.125●食品等級:なし●コード番号:218-0081 アズワン品番65-7956-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする