材質変性ポリフェニレンエーテル
色グレー
形状エンド
タイプL形マガリ
種別UDN1
ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ1.6×3C、Φ2.0×2C、Φ2.0×3C
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ1.6×3C]6.2×13.0、[Φ2.0×2C]6.6×10.5、[Φ2.0×3C]6.6×14.0
収納本数(本)延長コード(OAタップ等):3本、モジュラーコード(電話線):5本、UTP(Cat5):3本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]2本、[Φ1.6×3C]1本、[Φ2.0×2C]1本、[Φ2.0×3C]1本