コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64045959 品番5-2316113-6
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金めっきりん青銅コンタクト素材を使用している場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 24 AWG で、最小ワイヤサイズです 0.22 mm 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6843 アズワン品番65-7579-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする