端子ストリップ 8極 6.35mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64045977 品番PET-04-02-L-VT
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5163 アズワン品番65-7573-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする