※使用例

M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64046877 品番 72T17000908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。

用途産業用機器・ロボット・通信機器 付属品0.5mケーブル付(AWG24) 仕様コーディング:Aコード サイズM12 極数12 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64046843
2022-02-04
用途:
M12コネクタとの接続
製造業

この値段でM12コネクタが買えるなんて信じられないです。
問題なく使用でき、ネジ部も一定の品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする