※使用例
ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64046938
品番
72T17000068
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M12
極数
8
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
2
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応