※使用例
ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64046947
品番
72T17000913
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
付属品
2mケーブル付(AWG22)
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M12
極数
4
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応