フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
64047115
品番
1043722
参考基準価格(税別)
¥461,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2973
アズワン品番
65-7501-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表