T1220240132-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 8 1箱 7個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64047395

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 8 1箱 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(7個)注文コード64047395品番T1220240132-000
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。

仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M32●メーカーサイズコード:8●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ, トップエントリ●コード番号:191-9938アズワン品番65-7653-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする