ツボ万
ツボ万の 軸付研磨
ツボ万の 軸付ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ精密S 半丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64047657
品番
12S-2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):4.5×1.6×50●全長(約):170●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-11