曜日別特売
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937

1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937
1051020063604 ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション 64047937

ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64047937品番1051020063604
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。
柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。
裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。
い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。
抗菌防臭効果があります。

仕様●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%アズワン品番65-8868-85危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする