Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Safety Relay Flat type 12VDC 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
64048594
品番
ASFM0125S
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5471
アズワン品番
65-8065-22