山一電機
山一電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
山一電機の 絶縁キャップ
山一電機の 標準絶縁キャップ
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64049014
品番
FAS-50-17
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2901
アズワン品番
65-7489-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表