ThinkVision T24i-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64049206 品番63CFMARXJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500

23.8インチワイドディスプレイ

仕様●モニター・サイズ:23.8"●輝度:250cd/m2(標準)●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:1×VGA、1×HDMI 1.4、1×DisplayPort 1.2、1×USB 3.2 Gen1(Upstream)、4×USB 3.2 Gen1(Downstream)、1×オーディオ出力(3.5mm)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:角/-5°・23.5°、スイベル角/+ 45°・-45°、高さ調節/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100〜240VAC、50〜60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB 3.0●長さ:53.9cm●付属品(同梱):HDMI cable、USB-A to USB-B cable●内蔵カメラ:なし●色域:sRGB99%●色深度:6ビット●最大発色数:1,677万●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):49.0mm×321.4mm×539.8mm、1.93"×12.65"×21.25"●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:3辺狭額縁●TCO Edge:2.0●USB Type-C:なし●質量:ヘッド部のみ/3.4kg、本体/5.4kg●解像度(最大):1920×1080●リフレッシュレート:60Hz アズワン品番67-2187-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする