玉付ファスナーシルバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 本体寸法(cm)20 注文コード64050027 品番3N20-10MIX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は本体寸法・色・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

シルバーの光沢が鮮やかな玉つきファスナーです。ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。

セット内容各1本10色セット 材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金 本体寸法(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64050115
2024-02-27
用途:
製品用

品質も良いです。思ったよりいい感じです。価格も良心的。もっと女性らしいイメージかと思いましたが、男性用小物にも使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする